Spécifications
Dimensions
- Diamètre80 mm
- Longueur de la garniture18 mm
Détails
- Matériau de la soieCombinaison de carbure de silicium/céramique
- Type de soieNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant843469114518
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montagePorte-outil Flow Thru - vendu séparément
- Type de produitBrosses à disque
- TypeStyle de turbine
- CUP_NON843469114518