Motion
ADT8018320
Brosse à disque abrasive NAMPOWER, style turbine, diamètre de 80mm , longueur de garniture de 18mm , grain de 320 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI12576507
N° MFRADT8018320
Prix263.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque abrasive NAMPOWER, style turbine, diamètre de 80mm , longueur de garniture de 18mm , grain de 320 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI12576507
N° MFRADT8018320
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
Prix263.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    80 mm
  • Longueur de la garniture
    18 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Combinaison de carbure de silicium/céramique
  • Type de soie
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    843469114532
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Porte-outil Flow Thru - vendu séparément
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Type
    Style de turbine
  • CUP_NON
    843469114532

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE ADT8018320 ABR TURBINE 80/18/320 MSR