Motion
BMC20S06
Brosse de roue - 2.0000 po Diam, 0,312 po de largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12576689
N° MFRBMC20S06
Prix19.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2.0000 po Diam, 0,312 po de largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12576689
N° MFRBMC20S06
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
Prix19.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.000 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    0,312 po
  • Diamètre du filament
    0,006 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    0,500 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469134691
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Monté sur mandrin
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    843469134691

Aperçu

Description du fabricant
BMC20S06 BMC-20S .006SS MONTÉ SUR LE MANDrin
  • Les brosses de roue centrale en cuivre montées sur mandrin de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.250”- 3.000” . Ces roues de petit diamètre sont offertes en filament d’acier au carbone et d’acier inoxydable. Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux, l’élimination du carbone, l’élimination des éclats et l’élimination légère de la rouille et du tartre. Construit sur une tige de 1/4 po de diamètre, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs séparés lors de l’installation dans des mandrins ou des ensembles d’outils portables ou de perceuses à colonne. Conçu pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 25,000). Fabriqué avec fierté aux États-Unis.