Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2.000 po
- Largeur de la face0,312 po
- Diamètre du filament0,008 po
- Longueur de la garniture0,500 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469134707
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageMonté sur mandrin
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses de roue centrale en cuivre montées sur mandrin de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.250”- 3.000” . Ces roues de petit diamètre sont offertes en filament d’acier au carbone et d’acier inoxydable. Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux, l’élimination du carbone, l’élimination des éclats et l’élimination légère de la rouille et du tartre. Construit sur une tige de 1/4 po de diamètre, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs séparés lors de l’installation dans des mandrins ou des ensembles d’outils portables ou de perceuses à colonne. Conçu pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 25,000). Fabriqué avec fierté aux États-Unis.