Motion
BMF3012
BRM BMF3012 Brosse évasée montée sur mandrin. 3DIAMÈTRE DE po, 0,012CS, 0,812 po ASSIETTE, 0,250 po DIAMÈTRE D’ARBRE
N° D’ARTICLE MI12576782
N° MFRBMF3012
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM BMF3012 Brosse évasée montée sur mandrin. 3DIAMÈTRE DE po, 0,012CS, 0,812 po ASSIETTE, 0,250 po DIAMÈTRE D’ARBRE
N° D’ARTICLE MI12576782
N° MFRBMF3012
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
Prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3.000 po
  • Largeur de la face
    0,312 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur de la garniture
    0,812 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469135636
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Évasement monté sur mandrin
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BMF3012 BMF-30 0,0118 EXTRÉMITÉ ÉVASÉE B DU MANDrin
  • Les brosses de roue centrale en cuivre montées sur mandrin de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.250”- 3.000” . Ces roues de petit diamètre sont offertes en filament d’acier au carbone et d’acier inoxydable. Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux, l’élimination du carbone, l’élimination des éclats et l’élimination légère de la rouille et du tartre. Construit sur une tige de 1/4 po de diamètre, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs séparés lors de l’installation dans des mandrins ou des ensembles d’outils portables ou de perceuses à colonne. Conçu pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 25,000). Fabriqué avec fierté aux États-Unis.