Motion
BNH1610 BNH-16 0,0104 BROSSE À PETITE COUPE DIA

BRUSH RESEARCH MFG
BNH1610 BNH-16 .0104 SMALL DIA CUP BRUSH

BNH1610 BNH-16 0,0104 BROSSE À PETITE COUPE DIA
N° D’ARTICLE MI12576834
N° MFRBNH1610 BNH-16 .0104 SMALL DIA CUP BRUSH
Prix20.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BNH1610 BNH-16 .0104 SMALL DIA CUP BRUSH

BNH1610 BNH-16 0,0104 BROSSE À PETITE COUPE DIA
N° D’ARTICLE MI12576834
N° MFRBNH1610 BNH-16 .0104 SMALL DIA CUP BRUSH
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
Prix20.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.750 po
  • Diamètre du filament
    0,010 po
  • Tige Diamètre  
    0,250 po
  • Longueur de la garniture
    0,750 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136206
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet

Aperçu

Description du fabricant
BNH1610 BNH-16 0,0104 BROSSE À PETITE COUPE DIA
  • Les pinceaux en acier au carbone de petit diamètre sont parfaits pour l’élimination de la rouille et de la peinture légères à moyennes, l’élimination du caoutchouc et du plastique, l’ébarbage et plus encore. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour les zones plus grandes et les zones encastrées où l’espace le permet. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.