Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.750 po
- Diamètre du filament0,018 po
- Tige Diamètre0,250 po
- Longueur de la garniture0,500 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain500
- Numéro CUP du fabricant843469136299
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
Aperçu
- Les pinceaux en nylon abrasif Brush Research sont disponibles en diamètres de 1-3/4 po et 2-3/4 po. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour la préparation générale de la surface et l’élimination de la rouille. Le nylon abrasif est sécuritaire, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. La brosse a une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. MSFS 10,000. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.