Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.750 po
- Diamètre du filament0,006 po
- Tige Diamètre0,250 po
- Longueur de la garniture0,750 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469136343
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
Aperçu
- Les pinceaux en acier inoxydable de petit diamètre sont parfaits pour l’élimination de la rouille et de la peinture légères à moyennes, l’élimination du caoutchouc et du plastique, l’ébarbage et plus encore. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour les zones plus grandes et les zones encastrées où l’espace le permet. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.