Motion
BNH26AY320SC  BNH-26AY  320SC PETITE DIA CU

BRUSH RESEARCH MFG
BNH26AY320SC BNH-26AY 320SC SMALL DIA CU

BNH26AY320SC BNH-26AY 320SC PETITE DIA CU
N° D’ARTICLE MI12576856
N° MFRBNH26AY320SC BNH-26AY 320SC SMALL DIA CU
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BNH26AY320SC BNH-26AY 320SC SMALL DIA CU

BNH26AY320SC BNH-26AY 320SC PETITE DIA CU
N° D’ARTICLE MI12576856
N° MFRBNH26AY320SC BNH-26AY 320SC SMALL DIA CU
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
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.750 po
  • Diamètre du filament
    0,022 po
  • Tige Diamètre  
    0,250 po
  • Longueur de la garniture
    0,750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136428
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet

Aperçu

Description du fabricant
BNH26AY320SC BNH-26AY 320SC PETITE DIA CU
  • Les pinceaux en nylon abrasif Brush Research sont disponibles en diamètres de 1-3/4 po et 2-3/4 po. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour la préparation générale de la surface et l’élimination de la rouille. Le nylon abrasif est sécuritaire, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. La brosse a une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. MSFS 8,000. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.