Motion
BNS10T06
BNS10T06
N° D’ARTICLE MI12576894
N° MFRBNS10T06
Prix45.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BNS10T06
N° D’ARTICLE MI12576894
N° MFRBNS10T06
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
Prix45.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136800
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Extrémité solide - Avec bande

Aperçu

Description du fabricant
BNS10T06 BNS-10T .006 EXTRÉMITÉ SOLIDE BANDE
  • Les brosses à bout en fil métallique solide à bande en acier au carbone sont idéales pour l’élimination de la rouille et de la peinture, la soudure, l’élimination du tartre et des scories, le nettoyage du carbone, le polissage des matrices, l’ébarbage et plus encore. Les brosses à bandes sont plus agressives; elles sont moins évasées et offrent un contrôle plus précis des pointes du filament. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté