Motion
cMT2078X

Weintek
cMT2078X

7” IHM standard : 7", 800x480, 1.5GHZ, Ethernet double
N° D’ARTICLE MI12577910
N° MFRcMT2078X
Prix714.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
cMT2078X

7” IHM standard : 7", 800x480, 1.5GHZ, Ethernet double
N° D’ARTICLE MI12577910
N° MFRcMT2078X
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
Votre prix714.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de contraste
    800:1
  • Dimensions L x H x P
    200.3 x 146.3 x 35.0 mm
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    11 po
  • Découpe du panneau
    192 x 138 mm
  • Résolution
    800 x 480
  • Poids
    3 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Durée de vie du rétroéclairage
    30,000 heures
  • Type de rétroéclairage
    DEL
  • Luminosité (cd/m2)
    400
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Certification (UL)
    Homologué cULus
  • Couleurs
    16.7M
  • Système de refroidissement
    Sans ventilateur
  • Enceinte
    Plastique
  • Alimentation d’entrée
    24±20 % V c.c.
  • Résistance à l’isolement
    Dépasse 50M à 500VDC
  • Mémoire vive
    1 Go
  • Température de fonctionnement
    32°-131 °F
  • Consommation d’énergie
    820mA à 24VDC
  • Isolation de l’alimentation
    Intégré
  • Processeur
    RISC à quatre cœurs 64 bits 1.5 GHz
  • Structure de protection
    Panneau avant conforme à la norme UL Type 4X (usage intérieur seulement) / NEMA4 / IP66
  • Humidité relative
    10 à 90 % (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro V6.05.02 ou versions ultérieures;EasyAccess 2.0 (facultatif); CODESYS(facultatif)
  • Température de stockage
    -4° à 140 °F
  • Résistance à la tension
    500VAC (1 min)

Aperçu

Description du fabricant
CMT2078X 7 HMI STANDARD 7", 800X480, 1.