Motion
LBCT 40 A-LS

EWELLIX USA LLC
LBCT 40 A-LS

Bague d’arbre rond - série LBCT, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 876.799 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI12601355
N° MFRLBCT 40 A-LS
Prix346.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBCT 40 A-LS

Bague d’arbre rond - série LBCT, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 876.799 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI12601355
N° MFRLBCT 40 A-LS
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
Prix346.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    876.799 lbf
  • Série
    LBCT
  • Capacité de charge statique
    1832.284 lbf

Aperçu

Description du fabricant
LBCT 40 A-LS LINÉAIRE