Spécifications
Détails
- Matériau du contenantTissu
- Type de contenantSac
- Comprend(1) pochette en tissu à fermeture à glissière, (1) garrot Windlass, (1) garrot élastique de secours, (1) paquet de granules hémostatiques de coagulation sanguine 2g., (1) bandage israélien, (1) couverture de sauvetage/choc aluminisée (1) pansement de protection contre les traumatismes, 5 po x9 po, (4) gants d’examen protecteurs en nitrile, (1) cisailles de bandage, (1) marqueur pour noter le temps du garrot, (1) ligne directrice d’utilisation du produit de contrôle des saignements