Motion
202820MLG

GGB BEARINGS
202820MLG

Alésage de 1.2500 po, longueur de 1.2500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12694865
N° MFR202820MLG
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
202820MLG

Alésage de 1.2500 po, longueur de 1.2500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12694865
N° MFR202820MLG
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
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Valeur P maximale
    210 MPa;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.2500 à 1.2495 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; renforcé de fibres; charge élevée; température élevée; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Douille cylindrique à filament lisse MLG 1.25 po DI x 1.75 po DE x 1.25 po de longueur
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1 7535/1.7515 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    MLG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
202820MLG FILAMENT LUSTRÉ - LES DEUX