Motion
253060GM-S1

GGB BEARINGS
253060GM-S1

Alésage de 25 mm, longueur de 60 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694978
N° MFR253060GM-S1
Prix20.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
253060GM-S1

Alésage de 25 mm, longueur de 60 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694978
N° MFR253060GM-S1
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
Prix20.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9843 po, 25 mm
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    GAR-MAX, palier lisse autolubrifiant en composite renforcé de fibres, diamètre intérieur 25mm x diamètre extérieur 30mm x longueur 60mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.110/+0.190 mm;+0.0043/+0.0075 po
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.040/+0.090 mm;+0.0016/+0.0035 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-MAX
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
253060GM-S1 FOND DE FILAMENT - G