Motion
283340GM

GGB BEARINGS
283340GM

Alésage de 28 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695018
N° MFR283340GM
Prix17.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
283340GM

Alésage de 28 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695018
N° MFR283340GM
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
Votre prix17.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1024 po, 28 mm
  • Diamètre intérieur
    28 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diamètre extérieur
    33 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; fibre renforcée; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30457.9 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -319 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    330 000/330.025 mm;1 2992/1.3002 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
283340GM FILAMENT WOUND - OTHE