Motion
303636GM

GGB BEARINGS
303636GM

Alésage de 30 mm, longueur de 36 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695075
N° MFR303636GM
Prix26.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
303636GM

Alésage de 30 mm, longueur de 36 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695075
N° MFR303636GM
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
Prix26.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po, 30 mm
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Épaisseur
    0.1181 po, 3 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; résistant aux chocs; résistant aux désalignements; résistant à la contamination; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur 30mm x diamètre extérieur 36mm x longueur 36mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    303636GM
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    360 095/360.045 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
303636GM FILAMENT WOUND - GAR-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté