Motion
304040MLG

GGB BEARINGS
304040MLG

Alésage de 30 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695101
N° MFR304040MLG
Prix31.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
304040MLG

Alésage de 30 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695101
N° MFR304040MLG
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
Prix31.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po, 30 mm
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; fibre renforcée; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Plaie à filament MLG Value conçue pour les applications plus légères, 30mm DI x 40mm OD x 40mm Longueur
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    MLG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
304040MLG FILAMENT LUSTRÉ - LES DEUX