Motion
354130GM

GGB BEARINGS
354130GM

Alésage de 35 mm, longueur de 30 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695178
N° MFR354130GM
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
354130GM

Alésage de 35 mm, longueur de 30 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695178
N° MFR354130GM
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    210 MPa;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    41 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Épaisseur globale
    3 mm
  • Épaisseur
    0.1180 po, 3 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; fibre renforcée; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres GAR-MAX, 35mm DI x 41mm OD x 30mm Longueur
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    20 090/20.040 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
354130GM FILAMENT WOUND - GAR-