Motion
404540MLG

GGB BEARINGS
404540MLG

Alésage de 40 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695249
N° MFR404540MLG
Prix29.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
404540MLG

Alésage de 40 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695249
N° MFR404540MLG
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
Prix29.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po, 40 mm
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Valeur P maximale
    210 MPa;30457.9 psi
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; blessure par filament
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant MLG à charge élevée
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30457.9 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    MLG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
404540MLG FILAMENT LUSTRÉ - LES DEUX