Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5748 po, 40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30457.9 psi
- Diamètre extérieur45 mm
- Longueur totale50 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;charge élevée;température élevée;résistant à la corrosion;sans entretien;conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30457.9 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -319 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur450 095/450.045 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon