Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7717 po, 45 mm
- Diamètre intérieur45 mm
- Valeur P maximale415 N/mm^2;60000 psi
- Diamètre extérieur50 mm
- Longueur totale65 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesHaute charge; autolubrifiant; renforcé de fibres; composite; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon