Motion
506036GM

GGB BEARINGS
506036GM

Alésage de 3.1250 po, longueur de 2.2500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12695482
N° MFR506036GM
Prix32.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
506036GM

Alésage de 3.1250 po, longueur de 2.2500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12695482
N° MFR506036GM
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
Prix32.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po, 79.38 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1250 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; résistant aux chocs; résistant aux désalignements; résistant à la contamination; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    3 3775/3.3795 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
506036GM FILAMENT WOUND - GAR-