Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre de la bride42.50 mm
- Diamètre extérieur de la bride42.50 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale140 N/mm^2
- Diamètre extérieur34 mm
- Longueur totale16 mm
- Épaisseur globale2 mm
- Épaisseur2 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Doublure en PTFE; Résistant à la corrosion; Sans entretien; Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportBronze
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleBride
- DescriptionDouille à bride DUB 30mm DI x 34mm OD x 16mm Largeur
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C
- Tolérance du diamètre extérieur340 025/340.000 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieDUB
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride
Aperçu
Description du fabricant
BB3016DUB MÉTAL-POLYMÈRE - DU-B