Motion
BS40DU
Alésage de 40.2000 mm, longueur de 5 mm, diamètre de bride de 75 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12696167
N° MFRBS40DU
Prix57.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 40.2000 mm, longueur de 5 mm, diamètre de bride de 75 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12696167
N° MFRBS40DU
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
Prix57.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po, 40 mm
  • Diamètre de la bride
    75 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    75 mm;2.9528 po
  • Épaisseur de la bride
    2 mm;0.0787 po
  • Diamètre intérieur
    40.2000 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2;20305.28 psi
  • Diamètre extérieur
    51.5000 mm
  • Longueur totale
    5 mm
  • Épaisseur globale
    2 mm
  • Épaisseur
    0.0787 po, 2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Polymère métallique; autolubrifiant; doublé de PTFE; dos en acier; bride; conforme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    DU Rondelle à bride 40mm DI x 75mm DE
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Doublure en PTFE remplie
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ISO 3547
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride

Aperçu

Description du fabricant
BS40DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU