Motion
HSG4852-048

GGB BEARINGS
HSG4852-048

Alésage de 3.0000 po, longueur de 3.0000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12697262
N° MFRHSG4852-048
Prix178.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
HSG4852-048

Alésage de 3.0000 po, longueur de 3.0000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12697262
N° MFRHSG4852-048
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
Prix178.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre intérieur
    3.0000 po
  • Valeur P maximale
    415 N/mm^2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.0000 à 2.9990 po
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Roulements autolubrifiants à charge élevée
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant composite renforcé de fibres HSG, 3 po DI x 3 1/4 po DE x 3 po de longueur
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 MPa, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    3 2550/3.2530 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
HSG4852-048 FILAMENT LUSTRÉ - H
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon