Motion
MWXT3248-080

GGB BEARINGS
MWXT3248-080

2.0000 po DI, 3.0000 po DI, matériau composite renforcé de fibres
N° D’ARTICLE MI12697468
N° MFRMWXT3248-080
Prix62.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MWXT3248-080

2.0000 po DI, 3.0000 po DI, matériau composite renforcé de fibres
N° D’ARTICLE MI12697468
N° MFRMWXT3248-080

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur totale
    2 mm
  • Épaisseur globale
    2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Rondelle de butée GGB-MEGALIFE XT, composite renforcé de fibres, 2 po DI x 3 po DE x 0.080 po d’épaisseur
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 MPa, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 175 °C, -320 à 350 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-MEGALIFE XT
  • Normes respectées
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
MWXT3248-080 FILAMENT LUSTRÉ -

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté