Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9843 po, 25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20305 psi
- Diamètre extérieur28 mm
- Longueur totale15 mm
- Taille d’arbre recommandée0.9835 à 0.9826 po, 24.98 à 24.96 mm
- Épaisseur0.0591 po, 1.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; doublé en PTFE;dossé en acier;type divisé;conforme RoHS;capacité de fonctionnement à sec;sans entretien;construction à paroi mince
- Matériau de supportBronze
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionBague cylindrique DU-B, revêtement en bronze doublé de PTFE, 25mm DI x 28mm DE x 15mm longueur
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeDoublure en PTFE remplie
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20305 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDU-B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesISO 3547
- TypeManchon
- Type de roulementManchon