Motion
DU11
0.0625 po de longueur, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697803
N° MFRDU11
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.0625 po de longueur, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697803
N° MFRDU11
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
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6970 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Longueur totale
    0.0625 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur
    0.0630 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Polymère métallique; autolubrifiant; doublé de PTFE; dos en acier; conforme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Rondelle de butée DU, en acier, doublée de PTFE, 0.697 po DI x 1.187 po DE
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.010/+0.000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DU11
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005/-0.015 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DU
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ISO 3547, RoHS
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
DU11 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPÉRIAL