Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Contenu25
- Diamètre du disque9 po
- Largeur de la jante avant1/8 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total9 po
- Hauteur totale0.4500 po
- Longueur totale9.0000 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale9.0000 po
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesConforme à Ansi B7.1
- ApplicationMeulage
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit, Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à air
- Type de formulaireType 27
- GradeT
- Grade de grainT
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804 22 1000
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6650 tr/min
- ÉvaluationsANSI B7.1
- SpécificationA30T
- Comp. outilMeuleuse à angle droit, Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à air
- CUP_NON012382683740
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe uniforme, net et un rendement constant
- Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
- La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie émis pendant le processus de meulage
- L’épaisseur de 1/8 po rend ces meules idéales pour les applications de meulage léger ainsi que pour le mélange des lignes de séparation, l’élimination des éclats et la coupe des barrières et des colonnes montantes
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier inoxydable, la fonte et la fonte ductile