Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Trou central Diamètre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 en 11 UNC
- Diamètre du disque7 po
- Largeur de la jante avant1/8 po
- Diamètre total7 po
- Hauteur totale0.4500 po
- Longueur totale7.0000 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale7.0000 po
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Détails supplémentairesConforme à Ansi B7.1
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- À utiliser avecMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
- Type de formulaireType 27
- GradeT
- Grade de grainT
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804 22 1000
- MatérielDiamant
- Rpm max.13580 tr/min
- ÉvaluationsANSI B7.1
- SpécificationZ30T
- Comp. outilMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
- CUP_NON012382683795
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains de zircone d’alumine tranchants et durables offrent des taux d’élimination des métaux rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
- Longue durée de vie du produit pour les applications les plus difficiles
- La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie émis pendant le processus de meulage
- L’épaisseur de 1/8 po rend ces meules idéales pour les applications de meulage léger ainsi que pour le mélange des lignes de séparation, l’élimination des éclats et la coupe des barrières et des colonnes montantes
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, la fonte blanche, la fonte grise, l’acier moulé, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable