Motion
UD10-8MM-5/16 po-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD10-8MM-5/16"-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 8 mm taille A, 0.3125 po diamètre de taille B, 0.6200 po DE, 3.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720828
N° MFRUD10-8MM-5/16"-F
Prix1,228.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD10-8MM-5/16"-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 8 mm taille A, 0.3125 po diamètre de taille B, 0.6200 po DE, 3.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720828
N° MFRUD10-8MM-5/16"-F
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
Prix1,228.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8200 po
  • Taille d’alésage A
    8 mm
  • Taille d’alésage B
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.6200 po
  • Longueur totale
    3.2500 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD10
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    610.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD10-8MM-5/16-F