Motion
UD12-3/8"-7MM-F
DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.3750 po de diamètre taille A, 7 mm de diamètre taille B, 0.7450 po de diamètre extérieur, 3.8130 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720840
N° MFRUD12-3/8"-7MM-F
Prix1,154.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.3750 po de diamètre taille A, 7 mm de diamètre taille B, 0.7450 po de diamètre extérieur, 3.8130 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720840
N° MFRUD12-3/8"-7MM-F
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
Prix1,154.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille d’alésage A
    0.3750 po
  • Taille d’alésage B
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    3.8130 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    Minéraux de conflit | RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    1125.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD12-3/8-7MM-F B