Motion
UD18-15MM-9/16 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD18-15MM-9/16"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 15 mm taille A, 0.5625 po diamètre B, 1.1200 po DE, 5.1250 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720901
N° MFRUD18-15MM-9/16"-SS
Prix2,067.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD18-15MM-9/16"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 15 mm taille A, 0.5625 po diamètre B, 1.1200 po DE, 5.1250 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720901
N° MFRUD18-15MM-9/16"-SS
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
Prix2,067.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    31 mm
  • Taille d’alésage A
    15 mm
  • Taille d’alésage B
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.1200 po
  • Longueur totale
    5.1250 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    2025.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD18-15MM-9/16-SS DOUBLE FRICTIO À JOINT UNIVERSEL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good