Motion
US20-3/4"-15MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US20-3/4"-15MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.7500 po de diamètre taille A, 15 mm de diamètre taille B, 1.2450 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721475
N° MFRUS20-3/4"-15MM-SS
Prix1,351.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
US20-3/4"-15MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.7500 po de diamètre taille A, 15 mm de diamètre taille B, 1.2450 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721475
N° MFRUS20-3/4"-15MM-SS
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
Prix1,351.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2520 po
  • Taille d’alésage A
    0.7500 po
  • Taille d’alésage B
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    3.7500 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    3400.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US20-3/4-15MM-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE