Motion
US8-1/4"-5MM-SS
FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.2500 po de diamètre taille A, 5 mm de diamètre taille B, 0.4950 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721725
N° MFRUS8-1/4"-5MM-SS
Prix734.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.2500 po de diamètre taille A, 5 mm de diamètre taille B, 0.4950 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721725
N° MFRUS8-1/4"-5MM-SS
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
Prix734.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.7400 po
  • Taille d’alésage A
    0.2500 po
  • Taille d’alésage B
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4950 po
  • Longueur totale
    2.0000 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    240.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US8-1/4-5MM-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE B