Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage3 po
- Hauteur3.25 po
- Longueur12.13 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de course3 po
- Poids17.00 lb
- Largeur3.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable