Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2.5 po
- Hauteur2.63 po
- Longueur21.81 po
- Diamètre de la tige0.75 po
- Longueur de course12 po
- Poids16.80 lb
- Largeur2.63 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
Description du fabricant
SXC001SG TA10EWBA1SA12000 VICKERS TA SER
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité