Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2.5 po
- Hauteur3.00 po
- Longueur12.50 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de course6 po
- Poids11.80 lb
- Largeur3.00 po
Details
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
Description du fabricant
SXC00290 TB10EAFA1SA06000 VICKERS TB SER
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité