Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage5 po
- Hauteur5.50 po
- Longueur10.35 po
- Diamètre de la tige1.125 po
- Longueur de course3.25 po
- Largeur5.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinTête 1-Cap 1
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- Tige de prise de vueNon
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable