Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio60:1
- Poids37.1 lb, 16.83 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW08503-OLD
- Type de montageBase haute verticale – montage à gauche
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700