Motion
FWC732-300SET-B5-G4

BOSTON GEAR
FWC732-300SET-B5-G4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12723552
N° MFRFWC732-300SET-B5-G4
Prix7,755.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC732-300SET-B5-G4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12723552
N° MFRFWC732-300SET-B5-G4
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
Prix7,755.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    83.1 lb, 37.69 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08767
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWC732-300SET-B5-G4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté