Motion
RF726B-40K-B7-G5

BOSTON GEAR
RF726B-40K-B7-G5

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12724638
N° MFRRF726B-40K-B7-G5
Prix5,292.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF726B-40K-B7-G5

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12724638
N° MFRRF726B-40K-B7-G5
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
Prix5,292.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF726B-40K-B7-G5 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté