Motion
SBKCHQC721-10KZT-B5-HS5-P20

BOSTON GEAR
SBKCHQC721-10KZT-B5-HS5-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12725128
N° MFRSBKCHQC721-10KZT-B5-HS5-P20
Prix3,943.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHQC721-10KZT-B5-HS5-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12725128
N° MFRSBKCHQC721-10KZT-B5-HS5-P20
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
Prix3,943.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    39.1 lb, 17.735 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11188
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHQC721-10KZT-B5-HS5-P20 WOR DÉLAVÉ