Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio40:1
- Poids21.10 lb, 9.57 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW12549
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5