Motion
HFHMA732-100KEZT-B5-H1-P31

BOSTON GEAR
HFHMA732-100KEZT-B5-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726658
N° MFRHFHMA732-100KEZT-B5-H1-P31
Prix7,581.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA732-100KEZT-B5-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726658
N° MFRHFHMA732-100KEZT-B5-H1-P31
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
Prix7,581.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    118.1 lb, 53.57 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W12801
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA732-100KEZT-B5-H1-P31 VITESSE DU BOIS RE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté