Motion
710C-10-J

BOSTON GEAR
710C-10-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12727004
N° MFR710C-10-J
Prix1,464.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
710C-10-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12727004
N° MFR710C-10-J
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
Prix1,464.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    710
  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    7.1 lb, 3.22 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13129
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
710C-10-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté