Motion
WA732-300KE-J1

BOSTON GEAR
WA732-300KE-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage de vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12727197
N° MFRWA732-300KE-J1
Prix7,022.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA732-300KE-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage de vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12727197
N° MFRWA732-300KE-J1
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
Prix7,022.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    83.1 lb, 37.69 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13347-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
WA732-300KE-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté