Motion
QC732C-100E-B5-G

BOSTON GEAR
QC732C-100E-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12727681
N° MFRQC732C-100E-B5-G
Prix5,967.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC732C-100E-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12727681
N° MFRQC732C-100E-B5-G
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
Prix5,967.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    100.1 lb, 45.405 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13978
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
QC732C-100E-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté