Motion
HQCWC726B-200-B5-H-P21

BOSTON GEAR
HQCWC726B-200-B5-H-P21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.3125 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12727795
N° MFRHQCWC726B-200-B5-H-P21
Prix7,457.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWC726B-200-B5-H-P21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.3125 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12727795
N° MFRHQCWC726B-200-B5-H-P21
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
Prix7,457.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.3125 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    70.10 lb, 31.8 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14126
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HQCWC726B-200-B5-H-P21 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté